Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Courroie abrasive CERALINE Pour les machines à meuler par contact fixes
Taux d'enlèvement extrêmement élevé et très rapide avec un ponçage à faible échauffement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Très longue durée de vie et faible pression de contact
- Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!