Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 131 versions trouvées
Couronnes de perçage diamant à eau haute technologie présentant des vitesses de forage extrêmement élevées même dans les renforts en fer ainsi quune très grande longévité. Pour tous les métiers de la construction.
Couronnes diamant sous eau haute technologie présentant des vitesses de perçage très élevées même dans les renforts en fer ainsi quune très grande longévité pour tous les métiers de la construction
Optimisé pour une utilisation avec les visseuses sans fil
Couronnes de perçage diamant à eau Longlife, de qualité supérieure, adaptées à pratiquement tous les métiers de la construction
Le spécialiste des carreaux et de la pierre naturelle. Couronne diamant sous eau spécialement conçue pour un perçage précis et sans copeaux des trous dancrage et des ouvertures dans les carreaux les plus durs et la pierre naturelle
Couronnes diamants sous eau haute technologie offrant des vitesses de perçage très élevées même dans les armatures en fer ainsi quune très longue durée de vie pour tous les métiers de la construction.
Couronne diamant sous eau longue durée de qualité supérieure, adaptée à pratiquement tous les métiers de la construction
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Couronnes de perçage diamant à eau haute technologie présentant des vitesses de forage extrêmement élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité. Pour tous les métiers de la construction.
Couronnes diamant sous eau haute technologie présentant des vitesses de perçage très élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité pour tous les métiers de la construction
Le spécialiste des carreaux et de la pierre naturelle. Couronne diamant sous eau spécialement conçue pour un perçage précis et sans copeaux des trous d'ancrage et des ouvertures dans les carreaux les plus durs et la pierre naturelle
Couronnes diamants sous eau haute technologie offrant des vitesses de perçage très élevées même dans les armatures en fer ainsi qu'une très longue durée de vie pour tous les métiers de la construction.
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Disque abrasif à bois Useit®
Lames de scie pour DST 380
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Rouleau de papier abrasif à sec bois KP perfect KP perfect
Foret métal HSS DIN 338 type RW