Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne diamant pour carrelage Pour NDS 68
Le spécialiste des carreaux et de la pierre naturelle. Couronne diamant sous eau spécialement conçue pour un perçage précis et sans copeaux des trous d'ancrage et des ouvertures dans les carreaux les plus durs et la pierre naturelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pression de contact minimale. Ne pas exercer de force sur la machine ; laisser la couronne faire le travail.
- Ne pas travailler à sec ! S'assurer que l'alimentation en eau est continue et régulière.
- Lors du perçage, utiliser l'équipement de protection spécifié (p. ex. lunettes de sécurité, etc.).
- Les diamètres de 4 et 5 mm doivent uniquement être utilisés avec le dispositif d'aide au perçage réf. 0702419002
Pour le perçage des trous d'ancrage et des ouvertures dans les carreaux et la pierre naturelle, p. ex. les lavabos, les toilettes, les radiateurs, les plans de travail, les câbles, les escaliers, les façades, les seuils de fenêtre, les éclairages halogènes intégrés.
- Si possible, fixer la pièce à usiner sur une surface en bois p. ex. pour éviter d'endommager la couronne.
- Marquer le trou à percer.
- Monter la couronne de perçage. La vis de verrouillage doit s'engager dans la cavité de la couronne.
- Toujours travailler avec un interrupteur de sécurité PRCD
- Raccorder le conteneur d'eau
- Régler la vitesse de rotation conformément au tableau des vitesses
- Ouvrir la vanne d'eau froide. Un débit d'eau minimal est suffisant.
- Lors du perçage avec un dispositif d'aide, commencer de manière rectiligne.
- Lors du perçage sans dispositif d'aide, commencer de manière inclinée (max. 5°).
- Ne pas dépasser un angle de 5°
- Avant de retirer la couronne de perçage, mettre hors tension la machine et fermer la vanne d'eau.
- Retirer la couronne avec un tournevis si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!