Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Couronne diamant pour perçage à sec pour carrelage, queue hexagonale 1/4 pouce
Couronne diamant pour perçage à sec pour carrelage, queue hexagonale 1/4 pouce - 1
Couronne diamant pour perçage à sec pour carrelage, queue hexagonale 1/4 pouce - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne diamant pour perçage à sec pour carrelage, queue hexagonale 1/4 pouce

Spécialement développée pour le perçage à sec de matériaux extrêmement durs tels que le grès cérame. Pour une utilisation avec toutes les visseuses sans fil et électriques courantes.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Perçage rapide


grâce au revêtement diamant sous vide



Avec cire de refroidissement spéciale


Il convient de faire une brève pause pour refroidir la perceuse lors d'un perçage de plus de 30 secondes.



Queue hexagonale ¼" standard, forme E


  • Aucun patinage dans le mandrin

  • Adapté à tout type de support de foret.
Indication
  • Pas d'eau nécessaire !

  • La régulation de vitesse n'est pas nécessaire.

  • Les forets ont une longueur de 0,5 à 1 mm de plus que nécessaire. Cela facilite le perçage plus profond dans le substrat (p. ex. un foret béton), en évitant d'endommager le carrelage.