Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Carottier humide diamant pour carreaux Avec support de foret hexagonal 1/4 pouce
Optimisé pour une utilisation avec les visseuses sans fil
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Perçage précis
Bords propres, trous précis
Aucune fissure ni aucun fendillement des carreaux
Ouvertures supplémentaires dans la zone de coupe
Alimentation en eau froide optimale et régulière
Emmanchement hexagonal 1/4 pouce
Possibilité de remplacement/retrait extrêmement rapide de la couronne
Emmanchement creux à l'intérieur et ouverture supplémentaire dans le corps de la couronne
Retrait facile du carottier
- Assurer une alimentation en eau continue appropriée : ne jamais forer à sec !
- Positionner le gabarit de perçage de manière à ce que le trou de centrage actif se trouve toujours au point le plus bas
- Retirer la carotte après chaque perçage
Perce aussi bien la brique d'argile que les carreaux, là où les forets tuiles classiques en carbure de tungstène montrent leurs limites. Adapté aux matériaux durs, comme le grès cérame, le carrelage cuit, la brique, la faïence, la céramique, le granit fin et les dalles de marbre, etc.
- A utiliser uniquement sur les visseuses électriques sans fil de 12 V min.
- Perçage sans percussion !
- Travailler uniquement en utilisant le poids de la visseuse sans fil. Garder une pression de contact aussi régulière que possible tout au long du perçage
- Epaisseur de matériau maximum de 10 mm
- Vitesse de rotation minimale recommandée : 1 000 tr/min
- Toujours porter un équipement de protection adapté
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!