Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne de perçage diamant à eau Longlife & Speed
Couronnes de perçage diamant à eau haute technologie présentant des vitesses de forage extrêmement élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité. Pour tous les métiers de la construction.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vitesse de forage extrêmement élevée
Capacité de forage jusqu'à trois fois supérieure à celle des autres couronnes humides grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à arêtes de coupe extrêmement tranchantes sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment pour éviter leur détachement prématuré. La nouvelle technologie Würth CLEANTEC
propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus élevées, notamment avec le béton armé.
Raccord de segment viscoélastique souple très résistant pour une connexion optimale avec la couronne à partir de 270 mm de diamètre
Le processus spécial d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.
Procédé de soudage laser spécial pour les couronnes segmentées jusqu'à 250 mm de diamètre
Pour une connexion optimale des segments sur le corps de couronne
Segments de couronne avec trous de purge supplémentaires
Grâce à ces éléments, les couronnes atteignent une vitesse de forage plus élevée et bénéficient d'un approvisionnement en eau optimal pendant toute leur durée de vie
Couronne de forage unique pour pratiquement tous les matériaux de construction
L'utilisateur dispose ainsi pratiquement en permanence d'une couronne adaptée à son application sur le chantier.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte de puissance par frottement inutile Ceci facilite également le taraudage.
Diamètre de 68 mm et de 82 mm spécialement pour les boîtes de commutation et de jonction
Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !
Applications fréquentes
Vieux béton, béton, tuyaux en béton, béton abrasif, béton écologique, béton lavé, brique silico-calcaire tendre/dure, brique en clinker tendre/dure, béton fortement armé (≥ 25 mm), granit tendre/dur, Poroton tendre/dur, plâtre composite, tarmac, mortier, plâtre, chape
(pour plus d'applications, voir le récapitulatif des applications des couronnes de perçage diamant à eau)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!