Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4
Couronnes diamant sous eau haute technologie présentant des vitesses de perçage très élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité pour tous les métiers de la construction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vitesse d'alésage extrêmement élevée
Capacité de perçage jusqu'à trois fois supérieure à celle des produits concurrents grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à arêtes de coupe extrêmement tranchantes sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment pour éviter leur détachement prématuré. La nouvelle technologie Würth CLEANTEC propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus difficiles des applications du béton armé.
Longévité exceptionnelle
Des segments très hauts par rapport aux produits concurrents permettent de multiplier la longévité par deux.
Couronne de perçage unique pour pratiquement tous les matériaux de construction
L'utilisateur dispose ainsi en permanence de la couronne adaptée à son application sur le chantier.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite également le taraudage.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments
Le processus d'induction haute fréquence (HFI) spécial permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés du foret (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.
Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !
Applications fréquentes
Béton ancien, béton, tuyaux en béton, béton abrasif, béton frais, béton lavé, brique calcaire (tendre/dure), clinker (tendre/dur), fortement renforcé (≥ 25 mm), granit (tendre/dur), Poroton (tendre/dur), pavé autobloquant, asphalte, mortier, plâtre, chape
(pour plus d'applications, voir le récapitulatif des applications des couronnes humides au diamant)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!