Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour filtres à huile, 14 pans, 74,4 mm
VIERECK-LEER Entraînement 10 = 3/8 pouce, ou tête hexagonale de 27 mm
Pour filtres MANN et KNECHT, filtre longue durée OPEL/VAUXHALL, par ex. pour automobiles MERCEDES-BENZ M 102, M 103, M 104, M 110, M 111, M 119, M 120, M 613, modèles AUDI A4 2.0 à partir de 2002, BMW, motos BMW, modèles K = K 75-1100 LT, VW-AUDI, FORD, OPEL/VAUXHALL, PORSCHE, PEUGEOT, CITROËN, RENAULT, DATSUN, TOYOTA, MAZDA, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!