Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupe-tubes en acier inoxydable
Découpe facile des tuyaux en aluminium, en cuivre et métalliques à paroi fine. Spécifiquement conçu pour les tuyaux V2A/INOX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Très léger
Corps en magnésium moulé sous haute pression, glissière et pommeau en zinc moulé
Gain de temps
Remplacement de la molette sans outil
Facile à utiliser
- Roulements d'axe en acier pour un mouvement plus régulier lors de la coupe
- Quatre galets de guidage montés sur aiguilles pour un maintien optimal du tuyau pendant la découpe
- Pommeau rotatif long pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance efficace
Lame d'ébavurage intégrée pour droitiers et gauchers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!