Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupe-gaines de câble
Pour retirer toutes les couches d'isolant des câbles d'un diamètre extérieur de ∅ ≥25 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La profondeur de coupe peut être ajustée de 0 à 5 mm
- Lame remplaçable (peut être utilisée des deux côtés)
- Convient aux coupes longitudinales et circulaires
- Livré dans un coffret plastique
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
La profondeur de moletage peut être réglée (0 à 5 mm) pour s'adapter à la gaine extérieure correspondante à l'aide de la vis de réglage. Au début de chaque coupe longitudinale ou circulaire, guider la lame en appuyant légèrement avec le doigt. Pour couper l'isolant extérieur, effectuer de légers mouvements tout en enfonçant les dentelures sur l'isolant. La lame peut être basculée à tout moment d'une coupe longitudinale à une coupe circulaire, et vice-versa. Pour dénuder les parties centrales, l'extrémité de la lame doit être doucement appuyée contre l'isolant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!