Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Coupe-carreaux FS 935-20
Coupe-carreaux FS 935-20 - 1
Coupe-carreaux FS 935-20 - 2
Coupe-carreaux FS 935-20 - 3
Coupe-carreaux FS 935-20 - 4
Coupe-carreaux FS 935-20 - 5
Coupe-carreaux FS 935-20 - 6
Coupe-carreaux FS 935-20 - 7
Coupe-carreaux FS 935-20 - 8
Coupe-carreaux FS 935-20 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coupe-carreaux FS 935-20

Coupe-carreaux avec longueur de coupe de 935 mm et profondeur de coupe de 20 mm, rail réglable en hauteur et pieds repliables

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Polyvalent, pour un usage général


  • Le support latéral rend le coupe-carreaux adapté aux grands panneaux, tandis que le rail de guidage réglable en hauteur signifie qu'il est également adapté aux carreaux épais jusqu'à 20 mm

  • La butée d'angle incluse dans la livraison permet des coupes diagonales de 0° à 45° avec une longueur de coupe maximale de 660 mm


Pièces robustes et de haute qualité


  • Les matériaux de haute qualité utilisés, tels que l'acier plat pour le rail de guidage et la plaque de base renforcée, permettent au coupe-carreaux de résister à des contraintes plus élevées


Etroit et flexible


  • Les 11 roulements à billes et la roue de coupe en carbure de tungstène avec roulements à billes garantissent que la tête de coupe est non seulement lisse, mais aussi précise

  • Les grandes roues de transport et les pieds pliants permettent au coupe-carreaux d'être positionné de manière flexible