Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupe-carreaux FS 1350-12 G.
Coupe-carreaux avec longueur de coupe de 1350 mm et profondeur de coupe de 12 mm, rail réglable en hauteur, tête de coupe antivibratoire et pieds repliables
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Polyvalent, pour un usage général
- Le support latéral rend le coupe-carreaux adapté aux grands panneaux, tandis que le rail de guidage réglable en hauteur signifie qu'il est également adapté aux carreaux épais jusqu'à 12 mm
- La butée d'angle incluse dans la livraison permet des coupes diagonales de 0° à 45° avec une longueur de coupe maximale de 950 mm
Robuste et polyvalente
- Les matériaux de haute qualité utilisés, tels que l'acier plat pour le rail de guidage et la plaque de base renforcée, permettent au coupe-carreaux de résister à des contraintes plus élevées
- Le système d'amortissement unique dans la tête de coupe assure une pression constante et uniforme sur le carreau
Etroit et flexible
- Les 11 roulements à billes et la roue de coupe en carbure de tungstène avec roulements à billes garantissent que la tête de coupe est non seulement lisse, mais aussi précise
- Les grandes roues de transport et les pieds pliants permettent au coupe-carreaux d'être positionné de manière flexible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!