Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
La Dynapro Soft-Close peut également être équipée de la fonction Tipmatic
Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale
For wooden drawers and Vionaro V8 and V13 drawer frame systems
Compatible avec les extensions de support Dynapro et les coulisses Dynamoov et Dynapro
Kit de fixation et adaptateur de réglage repensé pour le guide Dynapro au fonctionnement optimisé
Just tap anywhere on the entire front panel to open
Coulisse à galet à extension intégrale avec une capacité de charge de 40 kg
Ferme-porte STS 340 à bras compas
Ferme-porte GTS 630 à bras glissière
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas
Ferme-porte STS 281 à bras compas
Ferme-porte à ressort type A
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable
Ferme-porte STS 370 à bras verrouillable
Ferme-porte STS 291 à bras compas