Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse à galet à extension partielle RSX31
Coulisse à galet à extension simple avec une capacité de charge de 30 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Mouvement optimal grâce aux rouleaux Delrin à palier à coulisse et au guidage positif sur le côté droit
- Un fond ajusté avec précision sans finition des bords grâce dégagement des bords dans la coulisse du tiroir
- Fonctionnement sécurisé des rouleaux grâce au dégagement des têtes de vis dans le rail du caisson
- Contenu de la livraison : 1 paire de glissières à extension partielle, chacune composée de coulisses de caisson et de tiroir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!