Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 1
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 2
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 3
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 4
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 5
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 6
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 7
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 8
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 9
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 10
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 11
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 12
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 13
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 14
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré - 15

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré

La Dynapro Soft-Close peut également être équipée de la fonction Tipmatic

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Glissière à extension complète synchronisée

  • Capacité de charge jusqu'à 70 kg


Unité Tipmatic en option


  • Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée

  • Montage sans outil de l'unité Tipmatic pour la fonction Tipmatic Soft-Close

  • Une seule unité pour toutes les longueurs et catégories de poids nominales

  • 3 niveaux de réglage de la force d'éjection

  • Vaste plage de déclenchement grâce à la barre de synchronisation
Indication

Unité Tipmatic adaptée à partir de NL 270 mm



Conditionnement durable pour l'unité d'emballage PU 15/20. Une boîte avec 15/20 glissières à gauche et une boîte avec 15/20 glissières à droite sont livrées en kit.