Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support collier coupe-feu, avec revêtement I30/I60/I90/I120
Collier coupe-feu en métal pour encapsuler les charges calorifiques avec retardement actif de la flamme
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Aucune propagation de l'incendie dans le conduit ; combat activement l'incendie
- Faible encombrement car pratiquement toute la section transversale du conduit est utilisable
- Simple et rapide à installer ; facile à monter, composants autorabattables
- Installation sans poussière
- Simple à fixer, même directement au plafond ou au mur
- Facile d'accès, donc très facile à entretenir ; facile et simple de compléter l'installation ultérieurement
- Versions de câble disponibles avec raccords en métal ou en plastique selon EN 60 423
- Dimensions stables
- Exécutions spéciales également disponibles en commande spéciale : Deux côtés, trois côtés, quatre côtés, conduit rond, conduit en acier inoxydable, surfaces de couleur RAL
- Le revêtement intérieur commence à réagir à +200 °C
- Faible poids propre
- Agrément technique allemand Z-19.30-2214
- Durée de résistance au feu I 30 à I 120
- Lorsque les câbles et les tubes sont placés directement sur l'élément, le poids total autorisé dérivé du poids du câble et du tube est ≤ 34 kg/m.
- Stockage dans un endroit sec à l'abri du gel
Utilisation en système E4
Collier coupe-feu I 30/I 60/I 90/I 120 pour l'encapsulation des combustibles
- Voies d'évacuation et de sauvetage, ainsi que dans les couloirs et les cages d'escalier essentiels
- Convient aux câbles, tubes inflammables et tubes ininflammables dotés d'un isolant en caoutchouc synthétique
- Le conduit en I passe dans les cloisons massives et légères ignifuges
- Le conduit peut lui-même servir de conduite de câble
Lors de l'installation du collier coupe-feu, respecter la notice d'installation et le certificat d'essai n° P-MPA-E-09-011
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!