Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Couche de finition HS bicomposant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couche de finition HS bicomposant

Peinture acrylique HS à haute teneur en extrait sec offrant une résistance élevée aux UV et aux intempéries.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Séchage rapide

  • Excellentes propriétés de fonctionnement

  • Couches épaisses

  • Haut niveau de résistance aux rayures, aux impacts et aux chocs

  • Excellente résistance aux solvants, à l'essence, à la graisse et aux acides et bases faiblement concentrés

  • Excellente résistance aux UV et aux intempéries

  • Teneur en extrait sec du matériau support : 75,8 %
Indication

Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Pour Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) de la réglementation allemande ChemVOC FarbV : 420 g/l. Teneur en COV max. de la couche de finition HS bicomposant : 417 g/l.



Important !


Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément. La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !


Coloris disponibles : Voir l'index des couleurs (Notice d'utilisation 1) dans la section Documents

Méthode d'application :
Pression [bar]Buse [mm]Passes de pulvérisationDiluant
Godet à gravité/air3 - 51,3-1,51-215-20 %
HVLP2
Pression interne de la buse : 0,7 bar1,3-1,41-215-20 %
Pinceau/rouleau 0-5 %
Sans air120 - 1500,2815-15 %