Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cadre Vionaro H63
Cadre Vionaro H63 - 1
Cadre Vionaro H63 - 2
Cadre Vionaro H63 - 3
Cadre Vionaro H63 - 4
Cadre Vionaro H63 - 5
Cadre Vionaro H63 - 6
Cadre Vionaro H63 - 7
Cadre Vionaro H63 - 8
Cadre Vionaro H63 - 9
Cadre Vionaro H63 - 10
Cadre Vionaro H63 - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre Vionaro H63

Forme claire et conception fine de 13 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Intérieur et extérieur droits 90°



Réglage 3D dans les plages plus et moins


Réglage intégré des côtés, de la hauteur et de l'inclinaison



Pas de travaux nécessaires sur le sol



Montage avant sans outils