Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 1
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 2
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 3
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 4
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 5
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Cadre clos, fin

  • Grande stabilité jusqu'à une hauteur frontale de 780 mm

  • Personnalisable avec des barres design

  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux côtés intérieurs droits et à la faible largeur d'installation

  • Montage et démontage de la façade sans outils

  • Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière

  • Aucune intervention nécessaire sur la base
Mode d'emploi