Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Tôle galvanisée, avec barrette en treillis de cuivre comme terminaison
Chaque côté des colliers est renforcé par un insert en laiton galvanisé
Isolation résistante au froid (Escorena Ultra EVA)
Raccord de câble jusqu'à 35 mm2, avec connecteur de câble à sertir :
- Boulon M6 et écrou auto-freiné
- Décharge de traction
Poids : environ 230g
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!