Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
16 article(s) avec 21 versions trouvées
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.