Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Conteneur haut OrgaAer
Conteneur haut OrgaAer - 1
Conteneur haut OrgaAer - 2
Conteneur haut OrgaAer - 3
Conteneur haut OrgaAer - 4
Conteneur haut OrgaAer - 5
Conteneur haut OrgaAer - 6
Conteneur haut OrgaAer - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Conteneur haut OrgaAer

Kit de montage complet pour conteneur haut avec tous les raccords fonctionnels

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Accessible des deux côtés

  • Peut être utilisé par deux personnes, car chaque personne dispose de son propre espace de stockage utilisable

  • Avec coulisses à extension totale Nova Pro (capacité de charge de 45 kg), coulissement ultra léger

  • Système d'amortissement Soft-Close intégré

  • Les tiroirs en acier peuvent être équipés individuellement

  • Avec châssis OrgaAer "Solution" 392 pour un montage rapide et une grande stabilité

  • Une fois la tablette retirée, le conteneur peut être aligné avec les 4 pieds réglables
Indication

Délai de livraison : 5 jours ouvrables

Domaine d'application