Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Gaz butane haute qualité pour remplissage des unités de brasage au gaz, des briquets, etc.
Facilité de soudage dans toutes les positions, particulièrement en position descendante.
Cartouche de gaz jetable avec vanne à fermeture automatique
Facilité de soudage dans toutes les couches, notamment en position légèrement (10–20°).
Disposable gas cartridge with self-closing valve
Pour le soudage de l'acier conformément à la norme DIN 8559 (SG 3)/EN 440 (G 4 Si1)
Particulièrement adapté à l'acier inoxydable A2
Brasure tendre avec plomb, conformément à la norme DIN EN ISO 9453
Câble de terre
Coffret de lampe à souder Turbojet 5 pièces - Sysko 8.4.2