Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Raccord de meuble SM 10
Raccord de meuble SM 10 - 1
Raccord de meuble SM 10 - 2
Raccord de meuble SM 10 - 3
Raccord de meuble SM 10 - 4
Raccord de meuble SM 10 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord de meuble SM 10

Connecteur haute qualité de la série S Même taille de serrage que le connecteur de serrure. Les véritables mini-connecteurs.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Système complet en acier, surface zinguée galvanisée



Logement diamètre 10 mm, boulon diamètre 7 mm



Empreinte stable avec six pans mâle SW 3



Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible



Longue distance de serrage de 3,5 mm



Accepte les tolérances



Résistant aux vibrations