Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur plat à usage intensif
Connecteur plat robuste pour raccords bois/bois étroits capable de transférer des charges élevées (p. ex. raccords à ossature bois ou lamellés-collés)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Capacité de charge élevée
- Conception étroite
- Résistance à la traction Rm ≥ 295 N/mm²
- Allongement à la rupture A80 ≥ 22 %
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10346:2009
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Peut être utilisé pour protéger des charges de soulèvement en combinaison avec des tiges filetées, des boulons ou des ensembles vis et rondelles ASSY 4.0. 2 plaques perforées et des largeurs de bois identiques doivent être utilisées pour chaque assemblage.
Il faut tenir compte de l'excentricité pour les raccords sur un côté.
Les dégagements par rapport au bord des clous et intervalles de boulons doivent être respectés conformément à la norme EC5.
Les clous doivent être disposés symétriquement par rapport à l'axe de la force appliquée au centre.
Le diamètre des boulons, des vis et des chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder
Pour raccords bois/bois étroits soumis à des forces de compression et de traction élevées, p. ex. connecteurs à ossature bois, contreventements, raccords de montants
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage conformes à la norme EN 14592 : 4,0 x XX mm
- Vis de suspension pour solive ASSY selon ATE 11/0190 : 5,0 x XX mm
- ASSY 4.0 Combi selon ATE 11/0190 : d = 10, 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M10 ou M12
- Chevilles recommandées pour la fixation dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!