Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
19 article(s) avec 40 versions trouvées
Design without collar:
Boîtier à empreinte cruciforme pour fonctionnement excentrique.
Douille dexpansion à insérer
Pour raccord excentrique 22
Point de raccordement à vis pour connecteur en coupelle et fixation de raccords. Application à laide du dispositif de fusion à froid COLDMELT® KSG-E
Convient à une épaisseur de bois de 19 mm
Convient aux jointures de panneaux de bois à usage intensif
Pour coupes à onglets à 90°-180°
Boulon avec filetage M6 pour douille dexpansion
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Douille d'expansion à insérer
Point de raccordement à vis pour connecteur en coupelle et fixation de raccords. Application à l'aide du dispositif de fusion à froid COLDMELT® KSG-E
SE 15 raccord de meuble
A 105 poignée de porte
Charnière 3D, diamètre 16 mm
Gond pour pentures de volet pour charnières de volet
Charnière de rénovation à visser
Boulon pour raccord de meuble SL 15
Vis pour poignée de meuble, Z
Tige carrée pleine de 8 mm