Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour montage sur portes, volets et profilés en aluminium
Pour couvrir les rainures
Pour la couverture des extrémités profilées
For fixing cables both longitudinally and transversely to the profile
For covering grooves and edging surface elements
For attaching to aluminium profiles for holding beverage bottles
For use with a hammer head bolt
For sliding guidance of profiles with groove 8 and groove 10
Roulement à billes à faible usure et faible friction pour un mouvement polyvalent en deux dimensions, par exemple dans des points ou des verrous