Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur pour plaque dentée à une face de type C2
Les connecteurs pour plaque dentée à une face (type C2) sont utilisés pour les raccords métal-bois ou bois-bois (bois tendre) en association avec des boulons ou des vis à bois pour absorber les forces de cisaillement. Les boulons ou vis sous charge absorbent les forces de serrage et de tension dans l'axe du boulon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09
- 2 trous pour clou, d = 3,5 mm
- Matériau : St 1203 ou DC 01 + C390, acier conforme à la norme DIN EN 10139
- Surface : Galvanisé sendzimir
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Utilisé pour la fabrication de raccords à double cisaillement métal-bois et bois-bois tendre, p. ex. les assemblages à mi-bois, les coins de cadre et les entraits.
Les connecteurs pour plaque dentée à une face de type C2 sont connectés à l'aide de goupilles de positionnement et d'écrous. Des vis à bois ASSY peuvent également être utilisées. Fixations adaptées : Vis avec rondelles et vis mixte ASSY 3.0.
Montage
1. Percer un trou pour le boulon et l'écrou dans la pièce en bois. Le diamètre d'alésage des boulons dans le bois peut être de 1 mm max. plus large que le diamètre nominal du boulon. Le boulon doit reposer contre la languette métallique et contre le connecteur de la plaque dentée.
2. Positionner la plaque dentée à une face dans la pièce en bois. Les connecteurs pour plaque dentée peuvent être fixés en place grâce aux trous de clous. Il est interdit d'enfoncer le connecteur en frappant les dents directement.
3. Enfoncer le connecteur pour plaque dentée en serrant au couple le boulon ou à l'aide d'un outil d'insertion hydraulique. Des outils d'installation spéciaux peuvent également être utilisés.
4. Serrer le boulon si la section transversale du bois forme un cône.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!