Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de pied de table, 50
Application universelle possible, par exemple, comme fixation de pied de table ou joint pour le bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Montage facile, rapide et fiable
- Grâce à la vis de fixation vissée en diagonale, une très grande force de traction est appliquée sur la tête de la vis d'ancrage (acier zingué avec tête d'ancrage trempée) et la contre-pièce est donc fermement enfoncée.
- Le fraisage total ou partiel dans le plateau de la table, avec montage partiel, donne l'illusion d'un plateau flottant
- Démontage possible à tout moment ; les tables peuvent être démontées avant le transport
- Montage affleurant le bord de la table possible
Pieds de table et panneaux de pied de table solides
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!