Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord de meuble SL 15
Connecteur haute qualité de la série S Peut être remplacé par tous les connecteurs excentriques de 15 mm ayant un alésage identique. Le connecteur à valeur sûre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Système complet en acier, surface zinguée galvanisée
- Boîtier ∅ 15 mm, vis ∅ 10 mm
- Serrage au moyen d'une clé hexagonale AF 5
- Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible
- Longue distance de serrage de 4,5 mm
- Accepte les tolérances
- Résistant aux vibrations
Tables, lits, grands meubles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!