Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SE 15 raccord de meuble
Connecteur haute qualité de la série S Peut être remplacé par tous les connecteurs de verrou à came de 15 mm ayant un alésage identique. L'alternative à la connexion fixe.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Système complet en acier, surface zinguée galvanisée
- Traction extrêmement durable
- Boîtier ∅ 15 mm, vis ∅ 7 mm
- Serrage au moyen d'une clé hexagonale AF 4
- Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible
- Longue distance de serrage de 3,5 mm
- Accepte les tolérances
- Résistant aux vibrations
Mobilier standard
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!