Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur croisé Avec plaque intermédiaire conformément à la norme DIN 48845
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Options de raccordement :
- Câble ruban jusqu'à 30 mm de large
- Conducteur rond ∅ 8-10 mm
Avec vis fendues M6 x 25 et écrous
Matériau : Acier (épaisseur 2 mm), galvanisé à chaud
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!