Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ancrage chevron-panne universel
Ancrage sous tension des éléments en bois en intersection dans les zones dissimulées (p. ex. renfort des chevrons, suspension des entraits supérieurs).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Les forces horizontales peuvent être absorbées
- Utiliser 2 ou 4 connecteurs chevron-panne par joint, en fonction de la charge.
- 2 connecteurs chevron-panne par joint doivent être installés en diagonale afin d'assurer une application centrale de la charge
- Universel : utilisation à droite ou à gauche
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 2,0 mm selon EN 10346:2009
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ETA-14/0105
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus FT.
Les connecteurs chevron-panne sont utilisés dans les structures en bois pour, par exemple, fixer les lattes, absorber les forces d'aspiration du vent, suspendre des entraits supérieurs ou faire office de protection anti-torsion pour les poutres au niveau des raccords sous charge.
Fixations adaptées :
Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 40 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!