Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur en croix, réglable pour établi/table de travail BASIC
Pour combinaison avec un plan de travail, des bases d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Construction robuste en tôle acier à profil en U
- Pour tables de travail et établis d'une largeur de 1 500 mm et 2 000 mm
- Stabilise les établis et les tables de travail personnalisés
Les établis WUS/WUSK et les plans de travail WT sont livrés pré-assemblés. Avec les variantes personnalisées, des opérations de montage sont nécessaires sur le site du client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!