Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 43 versions trouvées
For connecting two aluminium profiles
For right-angled connection of two aluminium profiles
For simple connection of two aluminium profiles at a 45° angle
For quick front-sided connection of two aluminium profiles without profile processing
For quick and robust connection of two aluminium profiles without profile processing
For quickly and robustly connecting two aluminium profiles
For a strong, right angle connection between two aluminium profiles
Ideal for 8 mm groove widths
Made from die-cast zinc for the right-angled connection of two aluminium profiles and cable routing
For the front-sided connection of two aluminium profiles from the same series
For right-angled, robust connection of two aluminium profiles
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.