Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton
Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton - 1
Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton - 2
Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton - 3
Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton - 4
Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton - 5
Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton - 6
Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton - 7
Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton - 8
Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur FT pour plancher connecté bois-béton

Pour construire des dalles en bois et béton par méthode de mise en œuvre humide et sèche.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Avantages :


  • Environ quatre fois la capacité de charge des méthodes conventionnelles avec vis pour construire des dalles bois-béton, ce qui permet de réduire le temps de mise en œuvre

  • Angle de vissage pré-déterminé et respecté

  • Résistance élevée de la dalle

  • Facilite la réalisation de dalles larges avec des capacités de charge plus élevées sur ossature bois et bois massif

  • Pas de licence, forte valeur ajoutée lors de la réalisation propre

  • Utilisation flexible dans plusieurs systèmes


Principalement pour l'installation d'éléments en béton pré-coulé sec avec connecteurs FT intégrés :


  • Installation très rapide

  • Pleine capacité de charge de la structure directement après fixation (liaison immédiate)

  • Pas de temps d'attente pendant que le béton durcit ; les travaux de construction peuvent continuer

  • Pas de couche de séparation à masquer

  • Minimise la pénétration d'humidité dans le bâtiment, pas de gonflement ni de rétrécissement des pièces en bois
Indication

Lors de l'utilisation d'éléments en béton préfabriqués :


  • Assemblage sans espacement d'éléments en béton préfabriqué avec structure en bois, à l'aide de vis à tête à embase ASSY 4 WH supplémentaires

  • Couple de serrage (20 Nm) des vis tête fraisée ASSYplus VG 4, diamètre 10 mm pour le connecteur à filetage total

  • Pour éviter le rétrécissement de la structure en bois après montage, la structure en bois brut doit être traitée contre l'humidité

  • Pour éviter de desserrer le couvercle du capuchon supérieur, éviter les vibrations/secousses de l'élément dans l'état pré-assemblé sans béton

  • Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.