Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Chassoir en plastique
Chassoir en plastique - 1
Chassoir en plastique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chassoir en plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

La forme ultramince permet une application précise (pointe de 4 mm de Ø, longueur totale de 110 mm).



Un diamètre plus important peut être obtenu par raccourcissement de la pointe.


Un deuxième cône peut être modifié à des fins d'adaptations aux différents besoins.



Matériau dur et solide (POM)