Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® Avec revêtement intérieur très glissant
Certifié sans halogène et faible émission de fumée conformément à la norme DIN EN 61034-2 (taille EN16-EN40)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50014.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616615720.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- Sans PVC
- Gain de temps pour tirer ou pousser les câbles et les lignes
- Possibilité de tirer de longues sections sans problème
- Installation possible par une seule personne
- Réduction des coûts grâce une durée d'installation plus courte
Emballage par film pour un retrait plus rapide avec les tailles EN 16 à EN 50.
Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à 105 °C : Convient aux types de bétons contenant des adjuvants chimiques (par ex., de l'anti-gel, des accélérateurs de prise), qui produisent une température de prise plus élevée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!