Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Compresseur électrique 50 L Power
Compresseur électrique 50 L Power - 1
Compresseur électrique 50 L Power - 2
Compresseur électrique 50 L Power - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compresseur électrique 50 L Power

Compresseur à piston à entraînement par courroie trapézoïdale, puissant et robuste, pour les applications flexibles dans l'atelier

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Fonctionnement à faible vitesse et silencieux


Entraînement par courroie



Bonnes performances en démarrage à froid


Pressostat haute qualité avec soupape de surpression



Pression de fonctionnement réglable et bonne qualité de l'air


Réducteur de pression à filtre, avec manomètre et lubrificateur à brouillard d'huile



Affichage de la pression du réservoir


Manomètre supplémentaire



Protection contre la surchauffe du moteur


Protection intégrée contre les surcharges



Idéal pour une utilisation mobile dans l'atelier


  • Roues pivotantes avec frein, offrant une excellente maniabilité et un appui sûr

  • Manipulation confortable grâce à la poignée de tirage caoutchoutée et à la poignée supplémentaire


Ordre et sécurité


Longue poignée de tirage avec enrouleur de câble intégré



Contrôle rapide et facile du niveau d'huile


Compresseur à piston lubrifié à l'huile avec fenêtre de contrôle

Indication

Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype