Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Support pliant universel 9
Support pliant universel 9 - 1
Support pliant universel 9 - 2
Support pliant universel 9 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pliant universel 9

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Angle d'ouverture : max. 110°



Hauteur d'abattant : max. 500/700 mm



Capacité portante : 9 kg



Peut être utilisé sur la gauche ou la droite



Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé



Robuste et superbe



Un raccord, trois fonctions :


  • Rétention : Le rabat reste dans n'importe quelle position d'ouverture pour plus de facilité d'actionnement.

  • Freinage : Le rabat s'enclenche dans la position la plus haute et ralentit pour se refermer en douceur.

  • Retenue de battant : Sert de retenue de battant grâce à un simple réglage.


Assemblage clipsé


Un moyen simple et rapide de monter les raccords, temps de pose réduit



Contenu de la livraison :


  • 1 support pliant

  • 1 abattant de couvercle

  • 1 abattant latéral

  • 1 adaptateur

  • 2 vis à tête fraisée M4
Indication

Conseil de pose :


  • Fixer le rabat de battant à l'aide de 3,5 x ... vis ASSY ; le rabat latéral qui comporte un trou de 32 mm est fixé à l'aide de vis Euro, type A, diamètre de tête : 7,4 mm.

  • Les différents angles d'ouverture sont déterminés par les différents points de fixation du rabat de battant.

  • La ferrure est réglée de série au niveau moyen de rétention. Après la pose, la force doit être adaptée au poids du battant. En cas de montage par paire, effectuer la pose des deux dispositifs en même temps.