Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Combinaison de protection TYVEK® 500 Xpert
Combinaison de protection TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert - 1
Combinaison de protection TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Combinaison de protection TYVEK® 500 Xpert

Alliance idéale entre protection, durabilité et confort. Conception innovante et ergonomique pour une liberté de mouvement maximum.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Matériau


  • Haut niveau de résistance à l'usure et à la déchirure

  • Antistatique des deux côtés

  • Sans silicone

  • Respirant : perméable à l'air et à la vapeur d'eau


Design


  • La capuche entoure parfaitement le visage.

  • La capuche est conçue de manière à pouvoir être utilisée avec des masques de protection respiratoire.

  • Les manches s'ajustent parfaitement, même en travaillant avec les mains en hauteur.


Protection exceptionnelle


  • Contre les particules solides présentes dans l'air

  • Dans une certaine mesure contre les liquides