Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour radiateur
Produit d'étanchéité pour radiateur pour tous les moteurs équipés de systèmes de refroidissement sans filtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Scelle les fissures et les fuites de manière permanente
Protège le système de refroidissement contre les pertes d'eau.
Evite les pertes de liquide de refroidissement
Protège le moteur contre les dommages.
N'affecte pas les matériaux utilisés pour la construction des radiateurs
N'attaque pas les pièces en caoutchouc ou en plastique.
300 ml suffisent pour 10 litres de liquide de refroidissement.
Le colmatant de fuite pour radiateur ne doit pas être utilisé si le système de refroidissement est équipé d'un filtre à impuretés.
Scelle les fissures dans le radiateur, le bloc-moteur ou la culasse. Les raccords de flexible peuvent aussi être scellés. Le scellement permanent des fissures et des fuites protège le circuit de refroidissement et la chambre de combustion contre les fuites. Le produit d'étanchéité pour radiateur évite toute perte d'eau de refroidissement.
Bien secouer le bidon avant utilisation. Ajouter le contenu du bidon dans le système de refroidissement chaud. Ouvrir les robinets du radiateur et laisser le moteur tourner pendant au moins 10 minutes. Vérifier le niveau d'eau de refroidissement et revérifier l'étanchéité.
Pour les camions, utiliser un rapport de mélange de 1:100 maximum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!