Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Collier articulé pliant standard avec fermeture rapide exclusive pour une pose sûre et rapide
Avec fermeture rapide exclusive pour un montage sûr et efficace
Collier à 2 vis pour les exigences de charge élevée
Pour la fixation des conduites d'air en tôle et des raccords à section transversale circulaire conformément à la norme DIN EN 1506, ventilation des bâtiments.
Pour la fixation de tuyaux dans les systèmes techniques
Collier articulé Express pour un montage rapide par simple pression
Composé d'une âme en mousse rigide, d'un panneau de répartition de la charge et d'un revêtement en caoutchouc naturel
Colliers à deux vis avec deux bouchons filetés pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau
Composé d'un noyau en mousse rigide revêtu de caoutchouc naturel aux extrémités et d'une paroi extérieure solide avec chevauchement autocollant
Couteau de matériaux isolants avec lame crantée
Couteau de matériaux isolants avec lame lisse
Goujon filetage bois et métrique Acier zingué
Collier de fixation TIPP® Smartlock 2 GS à fermeture rapide
Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C
Collier de fixation GS Smartlock TIPP®
Entretoise Hexagonal, acier zingué