Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier à charnière TIPP® Express
Collier articulé Express pour un montage rapide par simple pression
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Protection anti-bruit exclusive par chambres d'air dans l'incrustation EPDM
- Serrage rapide en appuyant simplement sur la vis de blocage à la main, aucun outil n'est nécessaire
- Les coussins anti-bruit du profilé en caoutchouc ne sont pas écrasés lors de la fermeture manuelle
- Le réglage précis de la vis de blocage est possible grâce au filetage métrique
- Cela permet également de corriger la position du tuyau en serrant ensuite le collier en appliquant une pression sur la vis
- Ouvrir avec un tournevis comme d'habitude
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!