Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de fixation GS Smartlock TIPP®
Collier articulé pliant standard avec fermeture rapide exclusive pour une pose sûre et rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Serrage continu de 11 à 115 mm
- Clip en acier ressort protégé contre le retournement
- La tête de vis peut être abaissée dans le collier de serrage grâce au creux
- Renforcé par des moulures dans la bande perforée
- Des perforations creusées aident à fixer la vis de serrage
- Vis de serrage M5 adaptée aux tournevis à tête plate et cruciforme
- Nos produits bénéficiant de la certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!