Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C
Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C - 1
Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C

Collier à deux vis pour les exigences de charge plus élevées dans la construction de systèmes de chauffage, les installations de plomberie, la construction de canalisations, les systèmes d'eau chaude et les tuyaux de vapeur. Convient aux systèmes devant répondre à la norme DIN 4109.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Deux vis de blocage


Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau



Vis de blocage avec boulon autofreinant


Vis fixée pour empêcher toute chute



Insert en silicone


Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +225 °C.



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Les dimensions indiquées concernent les plus petits diamètres de tuyau possibles pour chaque taille de collier.