Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Collier de fixation affleurant
Collier de fixation affleurant - 1
Collier de fixation affleurant - 2
Collier de fixation affleurant - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation affleurant

Fixation de tuyau rapide et sans outil dans les saignées de maçonnerie d'un maximum de 45 mm de large

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Force de serrage élevée

  • Ne se voit pas à travers le plâtre

  • Aucune détérioration des tuyaux

  • Installation simple

  • Le temps d'assemblage est considérablement réduit, ce qui représente un gain de temps de 50 %