Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Collier de fixation TIPP® Smartlock en acier inoxydable
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock en acier inoxydable - 1
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock en acier inoxydable - 2
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock en acier inoxydable - 3
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock en acier inoxydable - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation TIPP® Smartlock en acier inoxydable

Collier articulé pliant standard avec fermeture rapide exclusive pour une pose sûre et rapide

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pose rapide et facile grâce au nouveau mécanisme de verrouillage avec vis de serrage raccourcie

  • Serrage simple à l'aide des vis de serrage à ressort

  • Les tuyaux ont des propriétés de glissement spéciales pour le pré-assemblage en raison du profil en caoutchouc

  • Contribue à l'isolation acoustique selon DIN 4109

  • Résistance au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone testée conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509

  • Vis de serrage M5 adaptée aux tournevis à tête plate et cruciforme
Indication
  • Insert en caoutchouc : ne convient pas au contact alimentaire

  • Résistance aux acides et aux bases dilués à température ambiante ; aux solutions aqueuses jusqu'à 70 °C ; aux solutions à base d'alcool ; aux esters et aux cétones, aux intempéries, à l'eau de mer

  • Résiste sous conditions aux graisses et aux huiles minérales ; aux huiles et aux graisses animales et végétales

  • Ne résiste pas aux huiles et aux graisses chaudes ; aux carburants ; aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

  • Nos produits bénéficiant de la certification “Cradle to Cradle” préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.