Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Collier de fixation TIPP® Smartlock GS ML Collier à charnière et à joint pour charge moyenne
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS ML Collier à charnière et à joint pour charge moyenne - 1
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS ML Collier à charnière et à joint pour charge moyenne - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation TIPP® Smartlock GS ML Collier à charnière et à joint pour charge moyenne

Fermeture rapide exclusive Würth pour une mise en œuvre sûre et efficace

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Double taraudage M8/M10 soudé en périphérie

  • Serrage continu de 15 à 115 mm

  • Clip en acier ressort protégé contre le retournement

  • La tête de vis peut être abaissée dans le collier de serrage grâce au creux

  • Renforcé par des moulures dans le collier de serrage

  • Les perforations creusées offrent une protection supplémentaire qui évite que la vis de serrage ne glisse

  • Vis de serrage M6 avec fente combinée pour les tournevis plats et cruciformes


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB