Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Collier de fixation TIPP® Priopress en plastique
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Priopress en plastique - 1
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Priopress en plastique - 2
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Priopress en plastique - 3
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Priopress en plastique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation TIPP® Priopress en plastique

Collier de fixation à charnière et point fixe coulissant pour tuyaux en plastique avec fermeture exclusive par pression et vis de blocage à réglage fin

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Prémonté avec fermeture par clic


  • Fermeture rapide, facile et sécurisée grâce à une fermeture par clic

  • Insertion sans effort des tuyaux lors du montage en hauteur


Fermeture par pression sécurisée


  • Fixation rapide, même à la main sans outils, en appuyant simplement sur la vis de fermeture

  • Il est possible d'obtenir un réglage fin de la vis de fermeture à l'aide du filetage métrique

  • Permet également de corriger la position du tuyau en serrant ensuite le collier en appliquant une pression sur la vis

  • Ouvrir avec un tournevis comme d'habitude

  • Réglage d'un point fixe en appuyant sur la vis de fermeture


Insert en caoutchouc spécial avec propriétés de coulissement


  • Permet une expansion libre des tuyaux, les empêchant de coller
Indication
  • Nos produits bénéficiant de la certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.